Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP、プッシュ / プル●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4線●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.3mm●幅:10mm●基準適合:CE認定、cULus認定
注文コード
50219357
品番
DF-G2-KD-Q7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP、プッシュ / プル●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4線●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.3mm●幅:10mm●基準適合:CE認定、cULus認定
RoHS指令(10物質対応)
対応