Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4線●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.9mm●幅:10mm●基準適合:CE認定、cULus認定
注文コード
50219366
品番
DF-G2-PS-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4線●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.9mm●幅:10mm●基準適合:CE認定、cULus認定
RoHS指令(10物質対応)
対応