Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8 QDコネクタ●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.9mm●幅:10mm●深さ:31.5mm
注文コード
50219375
品番
DF-G2-PS-Q7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:1100 mm●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8 QDコネクタ●消費電力:960 mW●IP評価:IP50●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:86.9mm●幅:10mm●深さ:31.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応