Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 距離センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50219445
品番
Q4XTBCOD300-Q8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP
センサー
バレル形
光源
レーザー光
IP等級
IP67, IP68, IP69K
応答時間
50 ms
材質(ハウジング)
ステンレススチール
検出方式
拡散
適合
CE、cULus
電気的接続
M12コネクタ
最大DC電圧(V)
30
光学方式
レーザー
ターミナルタイプ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応