Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光ファイバセンサ IP67 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:ガラス●応答時間:1 ms●ライトソース:赤外線LED●電気的接続:ケーブル●スイッチング周波数:500 Hz●IP評価:IP67●ハウジング材質:強化熱可塑PET●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.7mm●幅:12.2mm●寸法:30.7 x 12.2 x 57.5 mm
注文コード
50219515
品番
SM312F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:ガラス●応答時間:1 ms●ライトソース:赤外線LED●電気的接続:ケーブル●スイッチング周波数:500 Hz●IP評価:IP67●ハウジング材質:強化熱可塑PET●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.7mm●幅:12.2mm●寸法:30.7 x 12.2 x 57.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応