Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光ファイバセンサ IP67 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:NPN、PNP 、 光ファイバのタイプ:ガラス 、 応答時間:1 ms 、 ライトソース:赤外線LED 、 電気的接続:4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル 、 スイッチング周波数:500 Hz 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:強化熱可塑PET 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:30.7mm 、 幅:12.2mm 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219524
品番
SM312FQD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:NPN、PNP 、 光ファイバのタイプ:ガラス 、 応答時間:1 ms 、 ライトソース:赤外線LED 、 電気的接続:4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル 、 スイッチング周波数:500 Hz 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:強化熱可塑PET 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:30.7mm 、 幅:12.2mm 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応