Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光ファイバセンサ IP67 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●ターミナルタイプ:配線済み●応答時間:500 μs●ライトソース:赤色LED●電気的接続:ケーブル●スイッチング周波数:1 kHz●IP評価:IP67●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.7mm●幅:12.2mm●深さ:66mm
注文コード
50219533
品番
SME312FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●ターミナルタイプ:配線済み●応答時間:500 μs●ライトソース:赤色LED●電気的接続:ケーブル●スイッチング周波数:1 kHz●IP評価:IP67●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.7mm●幅:12.2mm●深さ:66mm