Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:固定フィールド 、 検出範囲:400 mm 、 出力タイプ:リレー 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:250V 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:300 mA 、 応答時間:16 ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219786
品番
T30AW3FF400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:固定フィールド 、 検出範囲:400 mm 、 出力タイプ:リレー 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:250V 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:300 mA 、 応答時間:16 ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃