Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最長450 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<25 mA●応答時間:600 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18
注文コード
50219917
品番
QS18VP6DQ8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最長450 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<25 mA●応答時間:600 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18
RoHS指令(10物質対応)
対応