Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:3.5 m 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:600 μs 、 ハウジング材質:ABS 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219978
品番
QS18VP6LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:3.5 m 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:600 μs 、 ハウジング材質:ABS 、 動作温度 Max:+70℃