Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:380 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:5ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:>=500 μs 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50220005
品番
SME312DQD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:380 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:5ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:>=500 μs 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Min:-20℃