Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:角形●ハウジング材質:熱可塑樹脂
注文コード
50220118
品番
QS18VN6AF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●ハウジング材質:熱可塑樹脂
適合
CE認定、cULus認定
検出方式
スルービーム
出力方式
NPN
光源
LED
応答時間
0.7 ms
検出範囲(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
可視赤色LED
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
ケーブル
最大DC電圧(V)
30