Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:10000 mm 、 出力タイプ:PNP-NO/NC 、 電気的接続:M18コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.7 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50220145
品番
QS18VP6LLP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:10000 mm 、 出力タイプ:PNP-NO/NC 、 電気的接続:M18コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.7 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応