Banner 光電センサ 角形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:LED●ターミナルタイプ:コネクタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:0.37 ms (OFF), 0.75 ms (ON)●ハウジング材質:熱可塑樹脂●基準適合:CE認定、cULus認定 注文コード50220154 品番QS18VN6RQ8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:LED●ターミナルタイプ:コネクタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:0.37 ms (OFF), 0.75 ms (ON)●ハウジング材質:熱可塑樹脂●基準適合:CE認定、cULus認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする