Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:2000 mm 、 出力タイプ:バイポーラ 、 電気的接続:M8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.7 ms (OFF), 1.3 ms (ON) 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50220179
品番
Q12RB6RQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:2000 mm 、 出力タイプ:バイポーラ 、 電気的接続:M8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.7 ms (OFF), 1.3 ms (ON) 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応