内容量1個
仕様センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:距離 、 検出範囲:35 → 110 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色レーザー 、 ターミナルタイプ:M12コネクタ 、 ライトソース:赤色LED 、 IP評価:IP67、IP68、IP69K 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:1.5 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード50220276
品番Q4XFNLAF110-Q8