Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:距離●検出範囲:35 → 110 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色レーザー●ターミナルタイプ:M12コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP評価:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:20 mA●応答時間:0.5 ms●ハウジング材質:ステンレススチール●取り付けタイプ:埋込型
注文コード
50220294
品番
Q4XFILAF110-Q8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:距離●検出範囲:35 → 110 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色レーザー●ターミナルタイプ:M12コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP評価:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:20 mA●応答時間:0.5 ms●ハウジング材質:ステンレススチール●取り付けタイプ:埋込型
RoHS指令(10物質対応)
対応