Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:43 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ターミナルタイプ:コネクタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:0.6 ms●ハウジング材質:熱可塑樹脂●基準適合:CE認定、cULus認定
注文コード
50220373
品番
QS18VN6CV45Q8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:43 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ターミナルタイプ:コネクタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:0.6 ms●ハウジング材質:熱可塑樹脂●基準適合:CE認定、cULus認定
RoHS指令(10物質対応)
対応