Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:50 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M18コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.85 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50220407
品番
QS18VP6FF50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:50 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M18コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.85 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応