Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 超音波センサ バレル形 150 → 1000 mm 228kHz IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:150 → 1000 mm●電源電圧:12 → 24 V dc
注文コード
50220434
品番
T30UIPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:150 → 1000 mm●電源電圧:12 → 24 V dc
ターミナルタイプ
M12コネクタ
IP等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
逆極性保護
あり
短絡過負荷保護
あり
スイッチング電流(mA)
10
出力方式
PNP
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
トランスデューサ周波数(kHz)
228
直径(Φmm)
40
最大DC電圧(V)
24