Banner 超音波センサ バレル形 150 → 1000 mm 228kHz IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出範囲:150 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●トランスデューサ周波数:228kHz●最大DC電圧:24V●電源電圧:12 → 24 V dc●ターミナルタイプ:M12コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●寸法:51.5 x 45 x 40 mm 注文コード50220443 品番T30UIPAQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●検出範囲:150 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●トランスデューサ周波数:228kHz●最大DC電圧:24V●電源電圧:12 → 24 V dc●ターミナルタイプ:M12コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●寸法:51.5 x 45 x 40 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする