Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50220459 品番Q45ULIU64ACRQ6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル 幅(mm)60.5 出力方式アナログ 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スレッドサイズM12 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする