Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran コネクタ 5ピン メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50221168
品番
CONNETT. C091A T 3361 001 FE COMPL.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:5ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:LTBシリーズ、PA1-C、PC-B、PK-B、PY-C