[充電式] 作業灯/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221237 品番EA758SJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥217,800
販売価格(税別)
198,000

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。

明るさ(Lm)3600(強)、2400(中)、1100(弱) 電球の種類LED 電源タイプ充電式 特殊用途防浸 用途マンホールでの上からの照明に。 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター 仕様ヘッド角度調整可能(90°) エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする