Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran リニアトランスデューサ 100mm(長さ) 60 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストローク:100mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:390mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50221247
品番
PC-M-0100 0000X000X00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストローク:100mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:390mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃