Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 60 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストローク:50mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP40 、 全体の高さ:41mm 、 全体の幅:50mm 、 全体的な深さ:45mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50221728
品番
PY-1-C-050 0000X000X00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストローク:50mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP40 、 全体の高さ:41mm 、 全体の幅:50mm 、 全体的な深さ:45mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃