定格通電電流(A)32
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1a
フレーム4-1形
コイル定格電圧(V)AC440
開放電圧(V)50Hz:38〜53、60Hz:44〜60
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-4-1
適合サーマルリレーTR-5-1N
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
機械的耐久性1000万回
電磁石容量(VA)/投入時100V 50Hz:90/100-110V 60Hz:95
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:9、200-220V 60Hz:9
動作時間(ms)(コイルON→主接点ON)9〜20、(コイルOFF→主接点OFF)5〜16
閉路電圧(V)50Hz:59〜68、60Hz:65〜73
長さ(mm)81
幅(mm)81
厚さ(mm)53
質量(kg)0.36
種類電磁接触器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
定格周波数(Hz)50/60
リセット方式手動
取付ねじ2-M4
定格インパルス耐電圧(kV)6
損失(W)100V 50Hz:2.7、100-110V:2.8
コイル電圧(V)AC440
開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)4、(380-440V)7.5
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)0.8(100-120)
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240)4、(380-440)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)19、(380-440V)17
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)19、(220V)19
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)19、(380-440V)13
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)32、(380-440V)32
操作方式交流操作形
端子カバーなし
遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)220(220V)、220(440V)
閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)264(220V)、264(440V)