Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 400
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:11 → 27 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:シングル 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 401 、 パネル奥行き:99mm
注文コード
50221983
品番
401-RRR-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:11 → 27 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:シングル 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 401 、 パネル奥行き:99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応