Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50222035
品番
600-R-D-R-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:0 → +1750 ℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED、マルチライン 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 600 、 シリーズ:600
RoHS指令(10物質対応)
対応