Gefran
Gefranの 電子部品(オンボード)
Gefranの 能動部品
Gefranの ディスクリート
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50222078
品番
650-R-R00-00000-1-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 IP評価:IP65 、 シリーズ:650
RoHS指令(10物質対応)
対応