Carling Technologies
Carling Technologiesの 電子部品(オンボード)
Carling Technologiesの 能動部品
Carling Technologiesの ディスクリート
Carling Technologies ロータリスイッチ 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:2
注文コード
50222787
品番
RV11B2CJDC-K4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:2
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト