Carling Technologies
Carling Technologiesの 電子部品(オンボード)
Carling Technologiesの 能動部品
Carling Technologiesの ディスクリート
Carling Technologies ロータリスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50222805
品番
RV26B2VJDC-K4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:3
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト