メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)50 穴径d(Φmm)25.4 刃幅l(mm)1.8 注文コード50223007 品番MS 50X1.8X25.4
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は外径・穴径d・刃幅lなど839種類から選べます 他の種類を見る

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー) 外径(Φmm)50 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.3〜0 刃幅l(mm)1.8 刃幅許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする