画像準備中

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式可逆式 コイル定格電圧(V)AC110 コイル電圧(V)AC110 注文コード50223537 品番SC-E02RM コイルAC110V 1A×2
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は動作方式・コイル定格電圧・コイル電圧など119種類から選べます 他の種類を見る
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)9/(380〜440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20 定格通電電流(A)20 補助接点1a×2 長さ(mm)109 幅(mm)99 厚さ(mm)81 コイル定格電圧(V)AC110 取付ねじM4 質量(kg)- フレームE02 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)35 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)AC110 配線方式直配線対応品 周囲温度(℃)-5〜55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40〜65 操作方式交流操作形、交直両用操作形 相対湿度(%RH)45〜85 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする