Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●コンタクト数:8●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:10.08mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:10.08 x 10.14 x 3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
50224029
品番
W30608T3RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:8●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:10.08mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:10.08 x 10.14 x 3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応