Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems MOSFETドライバ クワッド 5.5〜50 V 28-Pin TSSOP 非反転 フルブリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50224117
品番
A3941KLPTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
仕様
●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:50 V●トポロジー:フルブリッジ
寸法(mm)
9.7 x 4.4 x 1.1
ピン数(ピン)
28
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
フルブリッジ
ドライバ数
4
出力数
4