Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータコントローラ 7〜50 V 32-Pin LQFP BLDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50224178
品番
A4960KJPTR-A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モータタイプ:BLDC●出力構成:3相●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LQFP●ピン数:32●動作供給電圧 Min:7 V●幅:7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応