Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 3〜5.5 V 16-Pin SOIC W ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50224248
品番
A4973SLBTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:3 V
長さ(mm)
10.3
出力構成
フルブリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC W
実装タイプ
表面実装
スイッチング周波数(kHz)
70
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大IGBTコレクタ電流(A)
1.5