Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 3〜5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50224266
品番
A3982SLBTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:バイポーラ 、 最大IGBTコレクタ電流:2A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:24 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-20 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応