Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 3〜5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50224275
品番
A3982SLBTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モータタイプ:ステッパ●出力構成:バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流:2A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●動作供給電圧 Min:3 V●幅:7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応