Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 3〜5.5 V 28-Pin TSSOP Stepper
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:バイポーラ 、 最大IGBTコレクタ電流:2.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Max:+85 ℃
注文コード
50224336
品番
A3977SLPTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:バイポーラ 、 最大IGBTコレクタ電流:2.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応