Allegro Microsystems モータドライバIC 4.75〜5.5 V 16-Pin SOIC W Stepper

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード50224415 品番A3966SLBTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作供給電圧 Min:4.75 V 寸法(mm)10.3 x 7.5 x 2.35 出力構成デュアルフルブリッジ 最大IGBTコレクタ電流(A)0.65 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC W ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする