Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 8〜40 V 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50224537
品番
A4953ELJTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:2A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃