Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems モータドライバIC 8〜40 V 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50224546
品番
A4950ELJTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:40 V●動作供給電圧 Min:8 V
寸法(mm)
4.9 x 3.9 x 1.55
出力構成
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
3.5
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
RoHS指令(10物質対応)
対応