Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50224573
品番
A8498SLJTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:24 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:8 V●入力電圧 Max:50 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応