Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
50224589
品番
A4403GEUTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流 Max:3A●レギュレータ機能:バック コントローラ●入力電圧 Min:9 V●入力電圧 Max:46 V●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:QFN●スイッチングレギュレータ:あり●幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応