Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50224598
品番
A4403GEUTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:3A 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:9 V 、 入力電圧 Max:46 V 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:16 、 パッケージタイプ:QFN 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応