Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50224607
品番
A8498SLJTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
仕様
出力電流 Max:3A 、 出力電圧 Max:24 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電圧 Min:0.8 V 、 入力電圧 Min:8 V 、 入力電圧 Max:50 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOIC 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-20 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応