Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:3A●最大スイッチング電力:120VA●最大スイッチング電圧:1000V ac/dc●接触抵抗:80mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.2ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms
注文コード
50224677
品番
2202-1513-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:3A●最大スイッチング電力:120VA●最大スイッチング電圧:1000V ac/dc●接触抵抗:80mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.2ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms
RoHS指令(10物質対応)
対応