Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大スイッチング電力:10W●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30ms●動作時間(バウンス含む):0.25ms●アンペアターンの範囲:18-32AT●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
注文コード
50224704
品番
RI-03A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大スイッチング電力:10W●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30ms●動作時間(バウンス含む):0.25ms●アンペアターンの範囲:18-32AT●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
長さ(mm)
14.5
幅(mm)
2.54 (Dia.)
接触抵抗(mΩ)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO